តង្កៀបមួលបំបែកតំណ ជើងដែកទម្លាក់
តង្កៀបមួលបំបែកតំណសកល ជើងដែកទម្លាក់
ឧបករណ៏ដោះរ៉ូទីល (កាវរ៉ូទីល)-D27MM
លេខអត្ថបទ 071552 30
EAN 4024835927833
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការបញ្ចេញប៊ូឡុងតំណមូលដែលប្រើកម្លាំងតិច និងងាយស្រួលនៅលើដងរុញ និងដងតំណ
- ឧបករណ៍ទាញពិសេសសម្រាប់រថយន្ត
- ការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងរហ័ស និងសាមញ្ញបំផុត
- ស្នូលភ្លៅមួលបាន រឹង និងរលោង
- តួជើងដែកទម្លាក់
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 27 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 56 mm |
ទទឺង (C) | 60 mm |
ប្រវែងស្នូល | 80 mm |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | M18 x 1.5 |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. |