ម៉ូទ័រស្វានប្រើសម្ពាធខ្យល់ DBM 10-RL plus
ម៉ូទ័រស្វានប្រើសម្ពាធខ្យល់ DBM 10-RL plus
ម៉ូទ័រស្វានប្រើខ្យល់(DBM10 RL)-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS
លេខអត្ថបទ 07037960
EAN 4045727727157
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ប្ដូរទៅស្ដាំ/ឆ្វេងដោយប្រើក្បាលគៀបទំហំ 10 mm។
ដែលខ្លាំង
សម្គាល់
- ពេលប្រើជាប្រចាំ គួរតែដាក់ប្រេងរំអិលម៉ាស៊ីនតិចតួចតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រើសម្ពាធខ្យល់រាល់ថ្ងៃ។ ការប្រើប្រាស់ចំហាយប្រេងរំអិលត្រូវបានណែនាំ។
- ផ្គត់ផ្គង់ដោយគ្មានក្បាលតំណដោត។
ដងកាន់ក្បាលស្វាន | 3/8 អ៊ីញ x 24 UNF |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វានអតិបរមា | 10 mm |
ល្បឿនឥតបានការអតិបរមា | 1700 U/min(rpm) |
ថាមពលបញ្ចេញ | 335 W |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 96 l/min |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 9 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 1 kg |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 180 x 170 x 50 mm |
ប្រភេទខ្សែវីស x អង្កត់ផ្ចិតធម្មតាគិតជាអ៊ីញ | R 1/4 in |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!