ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ផ្លែកាត់ DIA-SEG-1,8-H8,5-BR20-D105
លេខអត្ថបទ 0668152105
EAN 4050641880413
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The robust diamond cutting disc with high performance values
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 105 mm |
រន្ធស្វាន | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ដែលបានកាត់បន្ថយ | 16 mm |
កម្ពស់ផ្នែក 2 | 8,5 mm |
កម្រាស់ផ្នែក | 1,8 mm |
ចំនួនផ្នែក | 8 Stck(pcs) |
ការតភ្ជាប់ផ្នែក | ដុតរំលាយចូលគ្នា |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |