ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ថាសកាត់ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ផ្លែកាត់ DIA-SEG-2,2-H8,5-BR22,23-D180
លេខអត្ថបទ 0668152180
EAN 4050641880420
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The robust diamond cutting disc with high performance values
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 180 mm |
រន្ធស្វាន | 22,23 mm |
កម្ពស់ផ្នែក 2 | 8,5 mm |
កម្រាស់ផ្នែក | 2,2 mm |
ចំនួនផ្នែក | 14 Stck(pcs) |
ការតភ្ជាប់ផ្នែក | ដុតរំលាយចូលគ្នា |
ល្បឿនភ្លៅអតិបរមារ | 80 m/s |