សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ថាស​​កាត់​ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម

ថាស​​កាត់​ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម
ផ្លែកាត់ DIA-SEG-2,4-H8,5-BR22,23-D230

លេខអត្ថបទ 0668152230

EAN 4050641880437

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ថាស​​កាត់​ពេជ្រ សំណង់ បន្ទាត់ពណ៌ក្រហម

លេខអត្ថបទ 0668152230

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

The robust diamond cutting disc with high performance values
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

230 mm

រន្ធស្វាន

22,23 mm

កម្ពស់ផ្នែក 2

8,5 mm

កម្រាស់ផ្នែក

2,4 mm

ចំនួនផ្នែក

16 Stck(pcs)

ការតភ្ជាប់ផ្នែក

ដុត​រំលាយ​ចូលគ្នា

ល្បឿន​ភ្លៅអតិបរមារ

80 m/s

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស