ដែកគោល ដែកថែបលាត DIN 1151
ដែកថែបលាត DIN 1151
លេខអត្ថបទ 047852555
EAN 4038898080077
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
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 2,5 mm |
ប្រវែង (l1) | 55 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ទម្ងន់ចំណុះ | 2,5 kg |
ចំនួនបំណែកក្នុងមួយកញ្ចប់ | 1250 Stck(pcs) |
DIN | 1151 |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |