ដែកគោល ដែកថែបលាត DIN 1151
ដែកថែបលាត DIN 1151
លេខអត្ថបទ 0478542100
EAN 4038898079576
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 4,2 mm |
ប្រវែង (l1) | 100 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ទម្ងន់ចំណុះ | 5,0 kg |
ចំនួនបំណែកក្នុងមួយកញ្ចប់ | 450 Stck(pcs) |
DIN | 1151 |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |