សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែកគោល ដែកថែបលាត DIN 1151

ដែកថែបលាត DIN 1151

លេខអត្ថបទ 0478546130

EAN 4038898079590

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែកគោល ដែកថែបលាត DIN 1151

លេខអត្ថបទ 0478546130
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
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​តូច​បំផុត (d1)

4,6 mm

ប្រវែង (l1)

130 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ទម្ងន់ចំណុះ

5,0 kg

ចំនួនបំណែកក្នុងមួយកញ្ចប់

225 Stck(pcs)

DIN

1151

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស