ដែកថែបស្រោប DIN 125, 140 HV
ដែកថែបស្រោប DIN 125, 140 HV
រ៉ង
លេខអត្ថបទ 040714
EAN 4011231357456
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
		ព័ត៌មានផលិតផល
	
	
		
	
	
		
	សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
|  | |
| សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M14 | 
| ទម្រង់ | A | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 15 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 28 mm | 
| កម្រាស់ (h1) | 2,5 mm | 
| ស្តង់ដារ | DIN 125 | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ភាពរឹងនៃ Vickers, HV | 140 HV | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |