សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ប្រអប់​សង្គ្រោះ​បឋម DIN 13157

ប្រអប់សង្គ្រោះបឋម DIN 13157
ប្រអប់ដាក់សម្ភារៈសង្គ្រោះបឋម-DIN13157

លេខអត្ថបទ 08995206

EAN 4024835971980

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ប្រអប់​សង្គ្រោះ​បឋម DIN 13157

លេខអត្ថបទ 08995206

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ស័ក្តិសមនឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នឹងថ្កល់ និងចល័ត។
  • រួមបញ្ចូលកែងទម្រជញ្ជាំងជាមួយនឹងយន្តការចាក់សោ 90°

  • ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដោយសារតែថតឧបករណ៍ដែលអាចពត់បាន និងគម្រប Plexiglas

  • ប្លាស្ទិក ABS កម្លាំងខ្លាំង

  • រក្សារូបរាងរបស់វា ធននឹងកម្លាំង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព

  • មានការការពារប្រឆាំងនឹងធូលី និងស្ព្រៃយ៍ទឹកដោយសារតែការបិតកៅស៊ូកង់នៅផ្នែកខាងក្នុង


វិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូន៖


  • 1 x បង់រុំប្លាស្ទ័រ DIN 13019-A, 5 m x 2.5 cm

  • 12 x បង់រុំស្អិត DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 x ឈុតបង់រុំ៖ បង់រុំចុងម្រាមដៃចំនួន 6 បង់រុំចុងម្រាមដៃ 12 x 2 cm ចំនួន 6 បន្ទះប្លាស្ទ័រ 1.9 x 7.2 cm ចំនួន 6 បន្ទះប្លាស្ទ័រ 2.5 x 7.2 cm ចំនួន 12

  • 4 x កន្សែងជូតសម្អាតស្បែក

  • 2 x ម៉ាស់ការពារមុខ DIN EN 14683

  • 1 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-K

  • 3 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-M

  • 1 x កញ្ចប់គ្រឿងរុំរបួស DIN 13151-G

  • 1 x ស្បៃរុំរបួស DIN 13152-A

  • 6 x ក្រណាតរុំរបួស 100 x 100 mm

  • 2 x ក្រណាត់ស្អំភ្នែកមានជាតិថ្នាំ

  • 1 x កញ្ចប់ស្អំត្រជាក់ភ្លាមៗ

  • 1 x ភួយកម្ដៅ

  • 2 x បង់រុំភ្ជាប់ DIN 61634-FB 6

  • 2 x បង់រុំភ្ជាប់ DIN 61634-FB 8

  • 2 x បង់រុំរាងត្រីកោណ DIN 13168-D

  • 1 x កន្ត្រៃ DIN 58279-B190

  • 2 x ថង់ប្លាស្ទិក បិទបើកបាន 300 x 400 mm

  • 5 x ក្រណាត់សំពត់មិនមែនជាតម្បាញ 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 x ស្រោមដៃប្រើហើយបោះចោលយោងទៅតាម DIN EN 455

  • 1 x ការណែនាំអំពីការសង្រ្គោះបឋម

  • 1 x បញ្ជីមាតិកា
សម្គាល់
  • សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 20 នាក់នៅក្នុងដំណើរការផលិត និងរោងចក្រ

  • សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 10 នាក់នៅការដ្ឋានសំណង់ ឬនៅកន្លែងស្រដៀងគ្នា

  • សម្រាប់និយោជិតរហូតដល់ 50 នាក់នៅក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋបាល និងពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង

280 mm

ទទឺង

220 mm

កម្ពស់

110 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស