ខ្ចៅរន្ធឧបករណ៍ស្រូបផ្សែង DIN 14440
ខ្ចៅរន្ធឧបករណ៍ស្រូបផ្សែង DIN 14440
ខ្ចៅ DIN14440 8 M12
លេខអត្ថបទ 03654
EAN 4011231346542
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (D) | M12 |
អង្កត់ផ្ចិតទ្រនាប់ជ័រដោតជញ្ជាំង (d1) | 18,5 mm |
កម្ពស់ (h1) | 12,5 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (s1) | 19 ម.ម. |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះទង់ដែង |
ការរចនា | ទំហំកូនសោមួលធម្មតា |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |