ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A
ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A
អូរីង
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ដង | 45 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរ | 42,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 41,5 mm |
ទទឹងភ្នែក (a1) | 6,7 mm |
ទទឺង (b1) | 4,7 mm |
កម្រាស់ (s1) | 1,75 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 471 |
ការរចនា | ការរចនាស្តង់ដារ |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ផូស្វាត + ដែលមានប្រេង ឬខ្លាញ់ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!