ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A
ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A
លេខអត្ថបទ 0438110
EAN 4038898637257
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
សក្ដិសមសម្រាប់ដង | 110 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរ | 106 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 103 mm |
ទទឹងភ្នែក (a1) | 10,1 mm |
ទទឺង (b1) | 9,6 mm |
កម្រាស់ (s1) | 4 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 471 |
ការរចនា | ការរចនាស្តង់ដារ |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ផូស្វាត + ដែលមានប្រេង ឬខ្លាញ់ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!