សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A

ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A

លេខអត្ថបទ 043840

EAN 4011231378666

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែកថែប រឺស័រ DIN 471 ផូស្វាត ទ្រង់ទ្រាយ A

លេខអត្ថបទ 043840

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 25 បរិមាណ
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
សក្ដិសម​សម្រាប់​ដង

40 mm

សក្ដិសម​សម្រាប់​អង្កត់ផ្ចិត​ចង្អូរ

37,5 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

36,5 mm

ទទឹងភ្នែក (a1)

6 mm

ទទឺង (b1)

4,4 mm

កម្រាស់ (s1)

1,75 mm

ស្តង់ដារ

DIN 471

ការរចនា

ការ​រចនា​ស្តង់ដារ

សម្ភារៈ

ដែករ៉េស័រ

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ផូស្វាត + ដែលមានប្រេង ឬខ្លាញ់

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ORSY®ចិញ្ចៀន ឈុត 100 គ្រាប់

ហ្រ្វែក្រៅឈុត --DIN471-1050PCS

ដែករឺស័រធម្មតា សម្រាប់ដង DIN 471