ដែកថែបរាបស្មើ រឺស័រ DIN 472, ទ្រង់ទ្រាយ J
ដែកថែបរាបស្មើ រឺស័រ DIN 472, ទ្រង់ទ្រាយ J
លេខអត្ថបទ 0439180
EAN 4038898477495
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
សក្តិសមសម្រាប់រន្ធ | 180 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរ | 185 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d1) | 189,5 mm |
ទទឹងភ្នែក (a1) | 14,2 mm |
ទទឺង (b1) | 13,2 mm |
កម្រាស់ (s1) | 4 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 472 |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ផូស្វាត + ដែលមានប្រេង ឬខ្លាញ់ |
ការរចនា | ការរចនាស្តង់ដារ |
ទម្រង់ | J |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!