ដែកថែបរាបស្មើ រឺស័រ DIN 472, ទ្រង់ទ្រាយ J
ដែកថែបរាបស្មើ រឺស័រ DIN 472, ទ្រង់ទ្រាយ J
លេខអត្ថបទ 043920
EAN 4011231379977
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សក្តិសមសម្រាប់រន្ធ | 20 mm |
សក្ដិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតចង្អូរ | 21 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d1) | 21,5 mm |
ទទឹងភ្នែក (a1) | 4,1 mm |
ទទឺង (b1) | 2,3 mm |
កម្រាស់ (s1) | 1 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 472 |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ផូស្វាត + ដែលមានប្រេង ឬខ្លាញ់ |
ការរចនា | ការរចនាស្តង់ដារ |
ទម្រង់ | J |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!