ដែកថែបស្រោប DIN 522
ដែកថែបស្រោប DIN 522
ស្រទះខ្ចៅ TOLDIN522-(A2K)-6,4X30X1,25
លេខអត្ថបទ 04116 30
EAN 4011231362597
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ភាពរឹងនៃ Vickers, HV | 140 HV |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M6 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 6,4 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 30 mm |
កម្រាស់ (h1) | 1,25 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 522 |