សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែកថែបស្រោប DIN 522

ដែកថែបស្រោប DIN 522
ស្រទះខ្ចៅ TOLDIN522-(A2K)-8,4X30X1,5

លេខអត្ថបទ 04118 30

EAN 4011231363044

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែកថែបស្រោប DIN 522

លេខអត្ថបទ 04118 30

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ
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
ដែកថែប

ភាពរឹងនៃ Vickers, HV

140 HV

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

សក្ដិសម​សម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា

M8

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

8,4 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2)

30 mm

កម្រាស់ (h1)

1,5 mm

ស្តង់ដារ

DIN 522

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស