ដែកថែបស្រោប DIN 5299
ដែកថែបស្រោប DIN 5299
ខ្ចៅ DIN5299-C-(ZN)-80X8
លេខអត្ថបទ 052480 8
EAN 4011231444859
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រវែង (l1) | 80 mm |
កម្រាស់ (d3) | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 12 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 2 (d2) | 23 mm |
សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 230 kg |
ស្តង់ដារ | DIN 5299 |
ទម្រង់ | C |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស្រោបស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |