ដែកថែប រឺស័រ DIN 6796, បន្ទះស័ង្កសី, ប្រាក់ Geomet
ដែកថែប រឺស័រ DIN 6796, បន្ទះស័ង្កសី, ប្រាក់ Geomet
រ៉ង
លេខអត្ថបទ 46483724
EAN 4055375651865
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M24 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 56 mm |
កម្ពស់ (h1) | 7,75 mm |
កម្រាស់ (s1) | 6 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 6796 |
សម្ភារៈ | ដែករ៉េស័រ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ស័ង្កសីទឹកប្រាក់ដែលរបក |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
សក្ដិសមសម្រាប់ | ការភ្ជាប់វីស, កម្រិតគុណសម្បត្តិ 8.8 និង 10.9 |
មុខងារចាក់សោ | កំណត់ការការពារ |