ដែកក្រូម៉េ DIN 71412, 45 ដឺក្រេ, សណ្ឋាន B
ដែកក្រូម៉េ DIN 71412, 45 ដឺក្រេ, សណ្ឋាន B
ក្បលក្រេះបាញ់ H2-(A2K)-M6X1
លេខអត្ថបទ
098650
EAN 4011231917827
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
ទម្រង់ | B, H2, កាត់រាងការ៉េ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតតូច x ដង (d1) | M6 x 1 |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 6 mm |
ប្រវែង (l1) | 20 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (lg) | 5.5 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (s1) | 9 ម.ម. |
ស្តង់ដារ | DIN 71412 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |