ដែកក្រូម៉េ DIN 71412, សណ្ឋាន A អ៊ីញ
ដែកក្រូម៉េ DIN 71412, សណ្ឋាន A អ៊ីញ
ក្បាលក្រេះ DIN71412-H1-(A2K)-R1/8IN
លេខអត្ថបទ 098643
EAN 4050641148612
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ទម្រង់ | A, H1, ប្រាំមួយជ្រុង |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 1/8 in |
ប្រវែង (l1) | 15 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (s1) | 11 ម.ម. |
ស្តង់ដារ | DIN 71412 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃបំពង់ខាងក្រៅដែលស្រួច, Whitworth |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!