ដែកអ៊ីណុក DIN 7982 A2, ក្បាលលិប H, សណ្ឋាន C
ដែកអ៊ីណុក DIN 7982 A2, ក្បាលលិប H, សណ្ឋាន C
ខ្ចៅ H2-A2-4,2X25
លេខអត្ថបទ 012342 25
EAN 4011231186995
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | C |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 4,2 mm |
ប្រវែង (l1) | 25 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 8,1 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 2,5 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រភេទទួណឺវិស | H |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | វីសមានក្បាល 80 ដឺក្រេ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | គ្មាន |
រូបរាងនៃចុង | C |