ខ្សែលួសផ្សានឹងហ្គាស់សុវត្ថភាពសម្រាប់ដែកថែប DIN 855
ខ្សែលួសផ្សានឹងហ្គាស់សុវត្ថភាពសម្រាប់ដែកថែប DIN 855
លួសផ្សា DIN8559 (SG 3)/EN 440(G 4 SI1)
លេខអត្ថបទ 0982008013
EAN 4011231913058
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For welding of steel according to DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
| អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (Ø) | 0,8 mm | 
| Layer-coiled | បាទ/ចាស | 
| ទម្ងន់ | 15 kg | 
| ប្រភេទនៃឆ្វាយខ្សែ | បន្ទះកន្ត្រក | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបសំលោហៈខ្សោយ 1.5130, 10MnSi7 | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះទង់ដែង | 
| DIN | 8559 | 
| ស្តង់ដារ EN | 440 | 
| ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1041,370 g | 
| ការការពារឧស្ម័ន | Argon/CO2 | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!