ដែកថែបស្រោប DIN 94
ដែកថែបស្រោប DIN 94
កន្លាស់ដែក DIN94-(A2K)-5X50
លេខអត្ថបទ 04705 50
EAN 4011231400619
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
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 5 mm |
ប្រវែង (l1) | 50 mm |
រយៈបណ្ដោយអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់កង (b) | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់ក្រៅត្រឡប់នៃកង (c) | 8 mm |
ប្រវែងរវាងកន្លាស់ពីរនៃតំណ (a) | 4 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 94 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |