សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដែកថែបស្រោប DIN 94

ដែកថែបស្រោប DIN 94
កន្លាស់ដែក DIN94-(A2K)-6,3X63

លេខអត្ថបទ 047063 63

EAN 4011231400985

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដែកថែបស្រោប DIN 94

លេខអត្ថបទ 047063 63

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​តូច​បំផុត (d1)

6,3 mm

ប្រវែង (l1)

63 mm

រយៈបណ្ដោយ​អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង​របស់​កង (b)

12,6 mm

​អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង​របស់​ក្រៅត្រឡប់នៃកង (c)

10,3 mm

ប្រវែងរវាងកន្លាស់ពីរនៃតំណ (a)

4 mm

ស្តង់ដារ

DIN 94

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស