ដែកថែបស្រោប DIN 94
ដែកថែបស្រោប DIN 94
កន្លាស់ដែក DIN94-(A2K)-8X80
លេខអត្ថបទ 04708 80
EAN 4011231401432
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 8 mm |
ប្រវែង (l1) | 80 mm |
រយៈបណ្ដោយអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់កង (b) | 16 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់ក្រៅត្រឡប់នៃកង (c) | 13,1 mm |
ប្រវែងរវាងកន្លាស់ពីរនៃតំណ (a) | 4 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 94 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |