សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់ចុងស្រួច DIN ISO 5745

ដង្កាប់ចុងស្រួច ZEBRA DIN ISO 5745
ដង្កាប់

លេខអត្ថបទ 071401 558

EAN 4050642335653

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់ចុងស្រួច DIN ISO 5745

លេខអត្ថបទ 071401 558

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង
  • ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ

  • ចុងដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ការសង្កត់បានកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្រោមកម្លាំងពត់

  • ដងកាន់ប្រកបដោយផាសុកភាព ដែលងាយស្រួលទុកដាក់ និងមិនរអិល ដែលមាន 2 ចំណែក ដែលមានដែកត្រង់កភ្ជាប់តូចសម្រាប់ការប្រកបកិច្ចការដ៏ងាយស្រួល និងការផ្តេរកម្លាំងបានល្អបំផុត

  • កាំបិត៖ បានលត់ពង្រឹងបន្ថែម

  • ផ្ទៃ៖ ដុសខាត់ទាំងស្រុង និងស្រោបក្រូមេ

  • ផ្ទៃចាប់៖ មានធ្មេញជាស្និតៗ

  • តំណ៖ តំណត្រួត៖
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

200 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

8-1/4 in

ប្រវែង​អង្គំ (L3)

72 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (T1)

9,5 mm

កម្រាស់​ចុងដង្កាប់ (W4)

4 mm

ទទឹងដង្កាប់ (W3)

17,5 mm

កម្រាស់​ចុង​អង្គំ (T2)

3 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

សម្ភារៈ

ដែកថែប

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

មុំដង្កាប់

40 Degree

ការឌីហ្សាញដង្កាប់

ដុំ - 40°

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស