ដង្កាប់ចុងមូល DIN ISO 5745
ដង្កាប់ចុងមូល DIN ISO 5745
ដង្កាប់ BLACK/RED-L160MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ប្រវែង (L) | 160 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 6-1/4 in |
ប្រវែងអង្គំ (L3) | 52 mm |
ទទឹងដង្កាប់ (W3) | 17 mm |
កម្រាស់ចុងអង្គំ (T2) | 3 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទក្បាលត | បានបញ្ចូលលេខ |
ការរចនា | ពន្លិចពីរដង |
ISO | 5745 |