ដង្កាប់ចុងស្រួច DIN ISO 5745
ដង្កាប់ចុងស្រួច ZEBRA DIN ISO 5745
ដង្កាប់មាត់ស្រួចDIN ISO5745-L160MM ZEBRA
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង
- ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ
- ចុងដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ការសង្កត់បានកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្រោមកម្លាំងពត់
- ដងកាន់ប្រកបដោយផាសុកភាព ដែលងាយស្រួលទុកដាក់ និងមិនរអិល ដែលមាន 2 ចំណែក ដែលមានដែកត្រង់កភ្ជាប់តូចសម្រាប់ការប្រកបកិច្ចការដ៏ងាយស្រួល និងការផ្តេរកម្លាំងបានល្អបំផុត
- កាំបិត៖ បានលត់ពង្រឹងបន្ថែម
- ផ្ទៃ៖ ដុសខាត់ទាំងស្រុង និងស្រោបក្រូមេ
- ផ្ទៃចាប់៖ មានធ្មេញជាស្និតៗ
- តំណ៖ តំណត្រួត៖
![]() | |
ប្រវែង (L) | 160 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 6-1/2 in |
ប្រវែងអង្គំ (L3) | 50 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (T1) | 9 mm |
កម្រាស់ចុងដង្កាប់ (W4) | 3 mm |
ទទឹងដង្កាប់ (W3) | 16,5 mm |
កម្រាស់ចុងអង្គំ (T2) | 2,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ការឌីហ្សាញដង្កាប់ | រូបរាងត្រង់ |