សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746

ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746
ដង្កាប់ BLACK/RED-L180MM

លេខអត្ថបទ 071501 575

EAN 4050382275240

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746

លេខអត្ថបទ 071501 575

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង
  • ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ

  • មុខកាត់វែងខ្លាំង ដែលក៏សក្តិសមសម្រាប់ខ្សែលួសក្រាស់ផងដែរ

  • កាំបិត៖ បានលត់ពង្រឹងបន្ថែម

  • ផ្ទៃ៖ ត្រូវបានប៉ូលាទាំងស្រុង និងបិតឱ្យជិតដោយជ័យថ្លា

  • សម្បកដងកាន់៖ PVC ជ្រលក់ពីរដង

  • តំណ៖ តំណត្រួត៖
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

180 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​កម្រិតមធ្យម​អតិបរមា

2,8 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​រឹង​អតិបរមា

2,5 mm

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលលាបថ្នាំឱ្យរលោង

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

7 in

សម្ភារៈ

ដែកថែប

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ក្លេរីដប៉ូលីវីនីល

ISO

5746

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស