ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746
ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746
ដង្កាប់ BLACK/RED-L200MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបទន់ និងរឹង
- ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ
- មុខកាត់វែងខ្លាំង ដែលក៏សក្តិសមសម្រាប់ខ្សែលួសក្រាស់ផងដែរ
- កាំបិត៖ បានលត់ពង្រឹងបន្ថែម
- ផ្ទៃ៖ ត្រូវបានប៉ូលាទាំងស្រុង និងបិតឱ្យជិតដោយជ័យថ្លា
- សម្បកដងកាន់៖ PVC ជ្រលក់ពីរដង
- តំណ៖ តំណត្រួត៖
ប្រវែង (L) | 200 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 3,0 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2,5 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលលាបថ្នាំឱ្យរលោង |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8 in |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ក្លេរីដប៉ូលីវីនីល |
ISO | 5746 |