សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដង្កាប់​​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ DIN ISO 5746

ដង្កាប់​​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ DIN ISO 5746
ដង្កាប់ BLACK/RED-L200MM

លេខអត្ថបទ 071501 579

EAN 4050382275295

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដង្កាប់​​ច្រើនមុខសម្រាប់ការងារ​ធ្ងន់ DIN ISO 5746

លេខអត្ថបទ 071501 579

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Force-optimised pliers for gripping, holding and cutting soft to extremely hard wires and cables
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង

200 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ

8 in

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​កម្រិតមធ្យម​អតិបរមា

3,8 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​រឹង​អតិបរមា

2,7 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​ព្យ៉ាណូ​អតិបរមា

2,2 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស