ដង្កាប់ភ្ជាប់ DIN ISO 5746
ដង្កាប់ភ្ជាប់ ZEBRA DIN លំដាប់ ISO 5746
ដង្កាប់ L180MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការចាប់ ទប់ និងកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាបរឹង និងទន់
- ដែកថែបក្នុងឧបករណ៍គុណភាពខ្ពស់ធានាបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងការចាប់បានច្បាស់ និងការកាត់ផ្ទៃវត្ថុ
- មុខកាត់វែងខ្លាំង ដែលក៏សក្តិសមសម្រាប់ខ្សែលួសក្រាស់ផងដែរ
- ដងកាន់ប្រកបដោយផាសុកភាព ដែលងាយស្រួលទុកដាក់ និងមិនរអិល ដែលមាន 2 ចំណែក ដែលមានដែកត្រង់កភ្ជាប់តូចសម្រាប់ការប្រកបកិច្ចការដ៏ងាយស្រួល និងការផ្តេរកម្លាំងបានល្អបំផុត
- ចុងដង្កាប់ត្រូវបានដុតកម្ដៅឱ្យរឹង
- ចន្លោះដង្កាប់សម្រាប់ការចាប់វត្ថុដែលមានរាងមូល
- ផ្ទៃ៖ ដុសខាត់ទាំងស្រុង និងស្រោបក្រូមេ
- តំណ៖ តំណត្រួត៖
ប្រវែង (L) | 180 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 3,4 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2,2 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែអតិបរមានៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម/ទង់ដែង | 12 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 7 in |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
សមត្ថភាពកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ | 16 mm² |
ISO | 5746 |