ឧបករណ៍កាត់ចុង DIN ISO 5748
ឧបករណ៍កាត់ចុង DIN ISO 5748
ដង្កាប់ BLACK/RED-L160MM
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ប្រវែង (L) | 160 mm |
ទទឹងដង្កាប់ (បិទ) (A) | 30 mm |
ប្រវែងគែមកាត់ (C) | 25 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 3,5 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 2,5 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែព្យ៉ាណូអតិបរមា | 2,2 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ | 6-1/4 in |
ប្រវែងអង្គំ (B) | 9 mm |