ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងមានដងពីរ DIN ISO 5749
ឧបករណ៍កាត់ចំហៀងមានដងពីរ DIN ISO 5749
ដង្កាប់
លេខអត្ថបទ 071401 566
EAN 4050642335738
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
ប្រវែង (L) | 140 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 1,8 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 2,5 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែព្យ៉ាណូអតិបរមា | 4 mm |