សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍កាត់ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ DIN ISO 5749

ឧបករណ៍កាត់ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ DIN ISO 5749
ដង្កាប់កាត់ DIN ISO 5749-HDSDCTR-L160MM

លេខអត្ថបទ 071401 552

EAN 4050642466470

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឧបករណ៍កាត់ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ DIN ISO 5749

លេខអត្ថបទ 071401 552

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

For cutting piano wire, hard and soft wire
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រវែង (L)

160 mm

ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L)

6-1/4 in

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​កម្រិតមធ្យម​អតិបរមា

3,4 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​រឹង​អតិបរមា

2,5 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​ព្យ៉ាណូ​អតិបរមា

2,0 mm

សមត្ថភាព​កាត់​អង្កត់​ផ្ចិត​ខ្សែ​ព្យ៉ាណូ​អតិបរមា

4,0 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

ប្រភេទក្បាលត

តំណកែង

វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់

ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស