ដង្កាប់កាត់ចំហៀង DIN ISO 5749
ដង្កាប់កាត់ចំហៀង DIN ISO 5749
លេខអត្ថបទ 071501 573
EAN 4050382271716
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- សន្សំសំចៃកម្លាំង កាត់បានស្អាតល្អដោយសារតែចុងកាត់ច្បាស់នៃបន្ទះដែកពិសេស
- ដែកថែបសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានានូវអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងផ្លែកាត់ច្បាស់លាស់។
- ដុតកម្ដៅឱ្យរឹង
- ផ្ទៃត្រូវបានប៉ូលាទាំងស្រុង និងបិតឱ្យជិតដោយជ័យថ្លា
- សម្បកដងកាន់៖ PVC ជ្រលក់ពីរដង
null
សម្រាប់ការកាត់ខ្សែភ្លើង និងខ្សែលួសទន់ និងរឹងខ្លាំង
ប្រវែង (L) | 200 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែរឹងអតិបរមា | 3,0 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែកម្រិតមធ្យមអតិបរមា | 4,2 mm |
សមត្ថភាពកាត់អង្កត់ផ្ចិតខ្សែព្យ៉ាណូអតិបរមា | 2,5 mm |
ប្រវែងគិតជាអ៊ីញ (L) | 8 in |
ប្រភេទក្បាលត | តំណកែង |