រ៉ងសំប៉ែតសម្រាប់ប៊ូឡុង និងខ្ចៅដែលមានក្បាលប្រាំមួយជ្រុង
ដែកអ៊ីណុក DIN 125 ធម្មតា A2 140 HV
រ៉ងអ៊ីណុក-DIN125-A-140HV-A2-D5,3
លេខអត្ថបទ
04095
EAN 4011231358873
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកអ៊ីណុក DIN 125 A2
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែខ្ចៅអតិបរមា | M5 |
ទម្រង់ | A |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 5,3 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 10 mm |
កម្រាស់ (h1) | 1 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 125 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A2 |
ភាពរឹងនៃ Vickers, HV | 140 HV |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |