កងរឹតប្រើខ្ចៅមួល ជាមួយនឹងសោដែលខុសប្លែកពីគ្នា
ដែកគៀបទុយោ DIN 3017 រាង A W2
កូលីយ៉េ -DIN3017-W9MM-(32-50MM)
លេខអត្ថបទ 053913250
EAN 4011231446440
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
គម្របដែលខុសប្លែកពីគ្នា, រលោង, ផ្ទៃខាងក្នុងឆ្នូតផុស និងគែមមូល
- ការចែកកម្លាំងមិនស្មើគ្នាដោយសារតែគម្របខុសប្លែកពីគ្នា
- ការរចនាខុសប្លែកពីគ្នាមិនឱ្យក្បាលគៀបផ្អៀងទៅឆ្ងាយនៅពេលរឹតបន្តឹង
- មិនមានបញ្ហា ឬខូចទុយោទេ ដោយសារផ្នែកខាងក្នុងឆ្នូតផុស រលោង និងគែមមូល
null
ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរឥន្ធនៈ ទឹកស្អំ/ការកម្ដៅ បំពង់បញ្ជូនខ្យល់ និងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចាប់អង្គុំ និងរឹតភ្ជាប់។
| វត្ថុធាតុរបស់បន្ទះដែកអង្គំ | ដែកហ្វឺរីទិក F1 | 
| សម្ភារៈនៃអង្គុំ | សាមញ្ញ | 
| វត្ថុធាតុរបស់វីស | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃវីស | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី | 
| វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | ដែកហ្វ័ររីទិក F1 | 
| ទទឹងចម្រៀក | 9 mm | 
| កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 32-50 mm | 
| ប្រភេទទួណឺវិស | H | 
| ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 7 មម | 
| កម្លាំងបង្វិលរឹតបន្តឹង | 3 Nm | 
| ស្តង់ដារ | DIN 3017 | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!