低强度液压密封剂
低强度液压密封剂
低强度气动液压管螺纹密封胶-DOS-50G
货品编号 0893545050
EAN 4056807054964
立即注册,访问 125,000 多种产品
低强度,因此易于拆卸
对所有液压油和燃油具有极佳的耐受性
高度安全,因为可以防止产品溶解造成的损伤。
即使在低温下也能快速固化
最大限度地缩短了停机时间
100 % 密封
完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。
耐受多种碱、气体、溶剂、油和燃料
不含硅,不含溶剂,不含油
DOS 系统:
- 得益于实用的旋转闭合功能,可以实现单手操作,因此始终可以腾出一只手自由抓握
- 连续可调的分配系统可根据应用情况调整用量,以尽可能减少消耗量,降低成本
- 排空后瓶颈中几乎没有残留产品,因此成本得到优化
- 由于铜或铜合金为表面活性较高,密封剂可能会在密封过程中即开始硬化。这可能会导致微裂纹,微裂纹将来可能会引起泄漏。因此,如果液压密封剂用于含铜接头中且接头长期接触温度 ≥40°C 的水,我们强烈建议进行初步测试,以确保工艺安全。用户负责确定产品是否适合特定应用和粘附工艺。
- 如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。
用于密封承受高达 200 巴负载的气动和液压螺纹接头,预应力螺纹接头的强度可达管道/软管的破裂压力。专门设计用于汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机器和发动机制造、电气和电子制造行业中的高压油液系统。
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种胶水会固化成高分子树脂材料。接触面必须干燥、没有灰尘和油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
化学基础 | 甲基丙烯酸醚 |
颜色 | 紫色 |
密度/条件 | 1.2 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1 |
最小/最大粘度/条件 | 14000-20000 毫帕·秒 / 25°C,Brookfield RVT,主轴 2/2.5 转/分钟 |
最大灌缝能力 | 0,15 毫米 |
适合 | 螺纹直径最大 R 3/4 英寸 |
完全硬化/固化条件 | 排除氧气并与金属(铜或铁离子)接触 |
最小/最大初始强度 | 30-40 分钟 |
最小/最大功能强度 | 2-3 小时 |
最小/最大最终强度 | 12 小时-24 小时 |
最小/最大起步扭矩 | 5-10 牛米 |
起步扭矩条件 | DIN EN 15865 |
最小/最大预置扭矩 | 0-3 牛米 |
主扭矩条件 | DIN EN 15865 |
最小/最大抗压抗剪强度/条件 | 1-5 牛/平方毫米 / 符合 ISO 10123 |
最低/最高加工温度 | 5 到 35 °C |
最低/最高温度条件 | -55 到 150 °C |
最小闪燃点 | 100 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 18 月 / 室温 |
内容重量 | 50 克 |
不含硅树脂 | 是 |
不含溶剂 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!