កាវបិទជាយកម្លាំងមធ្យម និងមិនស្រក់
កាវបិទជាយកម្លាំងមធ្យម និងមិនស្រក់
កាវធ្វើរ់ងDOS-FLOW-50G
លេខអត្ថបទ 0893518050
EAN 4046777338508
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ផលិតផលស្អិត
សារធាតុមិនស្រក់ ឬហៀរ ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារពីលើក្បាល និងសម្រាប់ធ្វើការលើផ្ទៃបញ្ឈរ។
ភ្ជិត 100 %
ចន្លោះប្រហោងត្រូវបានបំពេញទាំងស្រុងដូច្នេះការភ្ជាប់ផ្តល់ការការពារប្រឆាំងនឹងសំណឹកដែលបណ្តាលមកពីការកកិតនិងការការពារប្រឆាំងនឹងច្រែះ។
ភាពបត់បែនបន្តិច
សម្របតាមការរីកមាឌរវាងវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា។
ភ្ជាប់ភ្លាមៗសូម្បីតែនៅក្រោមបន្ទុកបង្ហាប់ទាបក៏ដោយ
សម្ពាធតេស្តអាចត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗ។ ដូច្នេះមិនមានពេលវេលារង់ចាំទេ។
ក៏សមរម្យសម្រាប់លោហៈអកម្ម
- ចុងអាលុយមីញ៉ូមក៏អាចត្រូវបានភ្ជាប់ផងដែរ។
- ផលិតផលមួយសម្រាប់សម្ភារៈជាច្រើន។
ការរឹងរហ័ស
អាយុកាលប្រើប្រាស់ខ្លី
ដបរាងអង្កាញ់ធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញផលិតផលដែលនៅសេសសល់
ធន់នឹងធាត់អាល់កាឡាំង ឧស្ម័ន សារធាតុរំលាយ ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនធំ
គ្មានស៊ីលីកូន គ្មានសារធាតុរំលាយ និងគ្មានប្រេង
ប្លាស្ទិកខាងក្រោមអាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីមានការបង្ហាញរយៈពេលយូរ៖ ABS, celluloid, polystyrene, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, ខ្សែកៅស៊ូរឹង និងផ្ទៃដែលលាបថ្នាំ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអនុវត្តធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង។
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ត្រូវបានណែនាំផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្ត ដែលយើងបានធ្វើឡើង និងបទពិសោធន៍របស់យើង។ អនុវត្តតេស្តដោយខ្លួនអ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ម្ដងៗ។ ដោយសារតែមានកម្រិតប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌរក្សាទុក និងដំណើរការច្រើនយ៉ាង យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសេវាបម្រើអតិថិជនឥតគិតថ្លៃរបស់យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មានបច្ចេកទេស ឬដើរតួជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់ សេវាកម្មនេះមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ លើកលែងតែការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬព័ត៌មានដែលផ្តល់ឱ្យស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ ព្រមព្រៀងតាមកិច្ចសន្យា ឬទីប្រឹក្សាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយចេតនា។ យើងធានាលើគុណភាពជាប់លាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបង្កើតផលិតផលបន្ថែមទៀត។ សូមសង្កេតមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស!
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
សម្រាប់ការភ្ជាប់តំណដែលមានស្ថិរភាពវិមាត្រ និងផ្ទៃដែលមានគម្លាតធំ។ ក៏សមរម្យសម្រាប់លោហធាតុអកម្ម ដូចជាសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាយបន្ទះអាលុយមីញ៉ូម ឬសម្រាប់សម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត និងពាណិជ្ជកម្ម ការងារដែកនិងការផលិតឧបករណ៍ ការសាងសងនាវា វិស្វកម្មមេកានិច និងការដំឡើងម៉ាស៊ីន ការដំឡើងគ្រឿងអគ្គិសនីនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។
ប្លាស្ទិចរាវនេះរឹងនៅពេលដែលប៉ះនឹងអុកស៊ីហ្សែន និងរួមផ្សំជាមួយនឹងលោហៈ។ ផ្ទៃភ្ជាប់ត្រូវតែស្ងួត
គ្មានធូលី និងខ្លាញ់។ ផ្តល់សំណើមលើផ្ទៃកាវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយភ្ជាប់វាបញ្ចូលគ្នាភ្លាមៗ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស។
ទម្ងន់ចំណុះ | 50 g |
មូលដ្ឋានគីមី | មេតាគ្រីលិចអាស៊ីតអេទែរ |
លក្ខខណ្ឌធ្វើអោយរឹង/រក្សាទុកពេញលេញ | ការមិនរាប់បញ្ចូលអុកស៊ីសែន និងការប៉ះជាមួយលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងទង់ដែង ឬដែក) |
ពណ៌ | ហ្លរីសែនក្រហម |
កករ 1 អប្បបរមា/អតិបរមា 1 /លក្ខខណ្ឌ 2 | 1500000-2300000 mPas / នៅ 25°C, Brookfield RVT, spindle 7/0.5 rpm |
កករ 2 អប្បបរមា/អតិបរមា 2 /លក្ខខណ្ឌ 2 | 160000-360000 mPas / នៅសីតុណ្ហភាព 25°C, Brookfield RVT, ប្រដាប់រវៃ 7/5 rpm |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1.1 g/cm³ / នៅក្នុងការអនុលោមតាមDIN EN ISO 2811-1 |
កម្លាំងចាប់ផ្ដើមអប្បបរមា/អតិបរមា | 30-60 min |
កម្លាំងដំណើរករាអប្បបរមា/អតិបរមា | 1-3 h |
កម្លាំងចុងក្រោយអប្បបរមា/អតិបរមា | 24 h-72 h |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 35 °C |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 150 °C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 90 °C |
កម្លាំងបង្វិលជុំអប្បបរមា | 8 Nm |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងបង្វិលជុំ | DIN EN 15865 |
លក្ខខណ្ឌ/កម្លាំងកាត់បង្ហាប់អតិបរមា/អប្បបរមា | 18-27 N/mm² / ត្រូវតាម ISO 10123 |
កម្លាំងដំណើរការ អប្បបរមា/អតិបរមា /លក្ខខណ្ឌ | 14-20 N/mm² / ត្រូវគ្នាជាមួយ DIN 53288 |
កម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញអប្បបរមា | 20 Nm |
លក្ខខណ្ឌកម្លាំងបង្វិលបំបែកចេញ | DIN EN 15865 |
អាយុកាលធ្នើចាប់ពីពេលផលិត/លក្ខខណ្ឌ | 18 Month / នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិរំលាយ | បាទ/ចាស |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!