ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 1/2 អ៊ិញ
ទួណឺវីសកង់ចក្រធ្មេញ, ប្រើខ្យល់, DRS 1/2 អ៊ិញ
ម៉ូទ័រ RATCHET ប្រើខ្យល់1/2
DRS1/2 ZO
លេខអត្ថបទ 07038120
EAN 4038898339236
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Durable ratchet screwdriver with speed control and plastic handle to protect against vibrations and cold hands
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ជ្រុងខាងក្រៅ 1/2-អ៊ីញ |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 70 Nm |
ប្រវែង | 270 mm |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 84 dB |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 110 l/min |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 9 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!