សោប្រើសម្ពាធខ្យល់ DRS multi
ទួណឺវីសក្បាលសោប្រើសម្ពាធខ្យល់ ពហុ DRS
សោប្រើខ្យល់កាន់ដៃ DRS-MULTI-1/4IN-3/8IN
លេខអត្ថបទ 07038130
EAN 4052703381401
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បិទជិត
ការរចនាស្ដើងយ៉ាងពិសេស និងទម្ងន់ស្រាល អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការក្នុងកន្លែងដែលចូលមិនរួច។
ធម្មតា
ដើម្បីប្តូរទិសដៅនៃការមួលបង្វិល គ្រាន់តែបញ្ចូលក្បាលពីលើពីខាងដែលពាក់ព័ន្ធ (ឆ្វេង/ស្តាំ) ចូលក្នុងក្បាលទួណឺវីសក្បាលសោប្រើសម្ពាធខ្យល់។
ច្រើនតម្រូវការ
ម៉ាស៊ីនតែមួយអនុញ្ញាតឱ្យប្រើបានបួនបែប ដោយមានក្បាលសោដែលអាចដោះប្តូរបានចំនួនពីរ៖ ក្បាលបញ្ចូលផ្លែស្វាន 1/4 អ៊ីញ 3/8 អ៊ីញការ៉េ និង 1/4 អ៊ីញ 10 mm ។
ជម្រើសជាច្រើននៃគ្រឿងបន្ថែម
កំណែឈុតមានគ្រឿងប្តូរចំនួន 40 ដុំក្នុងប្រអប់លោហដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយមានអេប៉ុងទ្រាប់។
មិនរួមបញ្ចូលក្បាលតំណដោតទេ
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ដោយមានមុខឌុយ 1/4-អ៊ីញ ចំនួន 6 |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 40,7 Nm |
ប្រវែង | 155 mm |
Min./max. idle speed | 0-850 U/min(rpm) |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 90 dB |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 113 l/min |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 8 mm |
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-BIT-1/4IN
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!