ខ្នាររវៃបំពង់ទុយយោប្រើខ្យល់ DSA 15
ខ្នាររវៃបំពង់ប្រើខ្យល់ ដែលមានបំពង់បែបកូនកាត់
រ៉ូឡូទុយោខ្យល់អូតូ -3/8IN-9,5X15-L15M
លេខអត្ថបទ 069901015
EAN 4050641675347
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កន្លែងផ្ទុកប្លាស្ទិកបិទជិត និងគ្រោធគ្រាត
យន្តការនៃការរវៃ និងទុយោត្រូវបានការពារទល់នឹងធូលីនិងការប្រឡាក់ដទៃទៀត
ទុយោប៉ូលីមែរកូនកាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់
- ធន់នឹងប្រេង ដោយមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត
- ឥរិយាបថល្អខ្ចោះក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងទាប
សមត្ថភាពលំហូររបស់ទុយោខ្ពស់
មិនមានការធ្លាក់សម្ពាធសម្រាប់ការដំឡើងប្រសិទ្ធភាព ហើយតម្លៃទាបជាង
ចាប់ភ្ជាប់ពីលើជញ្ជាំង ពិដាន និងផ្ទៃអាគារ។
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែម
យន្តការបង្វិល 180 ដឺក្រេ
ចលនាមានសេរីភាពខ្ពស់ ហើយមានផាសុកភាពក្នុងការដំណើរការ
- ទុយោ និងខ្សែកាបដែលរាយនៅលើដីតំណាងឱ្យប្រភពនៃគ្រោះថ្នាក់គួរឱ្យពិចារណា និងអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់។
- បំបាត់ឧបសគ្គដែលអាចបង្កឱ្យមានការដួលនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ហើយជួយបង្ការគ្រោះថ្នាក់នានា (ច្បាប់បង្ការគ្រោះថ្នាក់)។
- ទុយោដែលនៅជាប់នឹងឥដ្ឋ ឬនៅលើតុធ្វើការជាប្រចាំ ងាយនឹងរងការខូចខាត ហើយត្រូវតែប្ដូរឱ្យបានញឹកញាប់ជាងគេ។
- ខ្នាររវៃបំពង់ទុយោបង្ការប្រភេទនៃការខូចខាតដូច្នេះ ពីព្រោះទុយោតែងតែពន្លាចេញនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ។
សារធាតុរំលាយ (ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ូត) អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទុយោ។
ប្រវែងទុយោ | 15 m |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធខាងក្នុង | 9,5 mm |
ប្រវែងទុយយោ | 90 mm |
តំណដែលប្រើខ្យល់ | R 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ ET |
ប្រវែងទុយោទឹកកៅស៊ូ (ពីគ្រាប់បាល់បញ្ឈប់) | 80 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃរន្ធ | 15,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់ទុយយោ | 9,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅរបស់ទុយយោផ្គត់ផ្គង់ | 15,5 mm |