ដុំរវៃទុយយោសម្ពាធខ្យល់ DSA 12/8, អាលុយមីញ៉ូម
ដុំរវៃទុយយោសម្ពាធខ្យល់, DSA12/8 អាលុយមីញ៉ូម
រ៉ូឡូទុយោខ្យល់អូតូ(DSA12/8-ALU)8X14-L12M
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សំបកអាលុយមីញ៉ូមដែលស្រោបយ៉ាងរឹងមាំ
មេកានិកទុយយោ និងរវៃត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងធូលី និងធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗ។
ធន់អតិបរិមាចំពោះការកាច់ និងប្រេង និងសារធាតុរំលាយ
ទុយយោ PVC/Ppolyurethane ដែលបានពង្រឹងជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពទាបនិងខ្ពស់។
មានប្រសិទ្ធភាព
សមត្ថភាពលំហូរខ្ពស់នៃទុយយោ។
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ
ស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងលើជញ្ជាំង ពិដាន ឬកម្រាលឥដ្ឋដោយមិនចាំបាច់កែប្រែបន្ថែម។
ងាយស្រួលប្រើ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីដោយសេរី។
មេកានិកបង្វិល 150°
ការរចនា | មានខ្សែឈ្មោលប្រវែង G 1/4 inch |
ប្រវែងទុយោ | 12 m |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធខាងក្នុង | 8 mm |
ប្រវែងទុយយោ | 2 m |
ប្រវែងទុយោទឹកកៅស៊ូ (ពីគ្រាប់បាល់បញ្ឈប់) | 2 m |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃរន្ធ | 14 mm |
សម្ពាធអតិបរមា | 12 bar |
ទទឺង | 360 mm |
កម្ពស់ | 175 mm |
ប្រវែង | 400 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -5 to 40 °C |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់ទុយយោ | 8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅរបស់ទុយយោផ្គត់ផ្គង់ | 14 mm |
វត្ថុធាតុរបស់គម្រប | អាលុយមីញ៉ូម |

SP-HOSE-F.0699108

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108

SP-YOKE-F.0699108
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
VVVV = 4 ខ្ទង់សម្រាប់លេខបុព្វបទ (សូមចំណាំថាខ្ទង់ទីមួយគឺតែងតែ 0)
AAA = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 1
BBB = 3 ខ្ទង់សម្រាប់ផ្នែកវិមាត្រ 2
ឧទាហរណ៍រចនាសម្ព័ន្ធលេខអត្ថបទ:
ឧទាហរណ៍ 1: ខ្នាតខ្ចៅ 4 x 10 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
00574 10 (ចន្លោះពីររវាង 4 និង 10)
ឧទាហរណ៍ 2: ខ្នាតខ្ចៅ 10 x 20 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
005710 20 (ចន្លោះរវាង 10 និង 20)
ឧទាហរណ៍ 3: វ៉ោសឺរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 6 មីលីម៉ែត្រ:
VVVVAAABBB
04076
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា