欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

气动棒磨机 DSG 25

气动棒磨机,DSG 25
气动直磨机-DSG25
DSG25

货品编号 07032300

EAN 4038898843757

登录后即可显示价格
气动棒磨机 DSG 25

货品编号 07032300

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

经久耐用且方便使用的棒磨机,直型设计,无需工具即可实现速度控制,手柄带有橡胶包层,可有效减少振动并隔寒。

保持双手温暖


手柄带有橡胶包层



工作省力,振动低


轻便、紧凑的设计



连接软管不会发生缠绕


可旋转压缩空气接头

产品须知
  • 如果经常使用,应每天通过压缩空气供给对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。

  • 交货范围内不含套管
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专为应对最恶劣的应用条件(如除毛刺工作)而开发的棒磨机,拥有高动力储备。

设计

直线形

最大空载转速

25000 转/分

功率输出

224 瓦

最大钻头卡盘跨距

6 毫米

最小软管内径

8 毫米

机器重量

0,4 千克

耗气量

113 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

气动棒磨机 DSG 25 已包括:
开口扳手
1 x
开口扳手

备件-扳手(2)

数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。