ទួណឺវីសកម្លាំងសម្ពាធខ្យល់ DSS 1/2 អ៊ីញ H
ម៉ាឡេតកម្លាំងសម្ពាធខ្យល់ DSS 1/2 អ៊ីញ H
សោប្រើខ្យល់ (DSS1/2IN-H)-BOLT SIZE: M15
លេខអត្ថបទ 07037360
EAN 4050642396869
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការចែកចាយទម្ងន់ល្អឥតខ្ចោះ
ផ្នែកដែលមានលំនឹងល្អ គ្រើម ក្នុងគម្របអាលុយមីញ៉ូម
មានប្រយោជន៍ និងងាយប្រើ
ដងដែលរចនាឡើងដើម្បីភាពងាយស្រួលទុកដាក់ក្នុងទីកន្លែង និងស្រោបកៅស៊ូ ការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ឆ្វេង/ស្តាំងយ៉ាងងាយស្រួល និងកៃងាយលៃតម្រូវ
អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ហើយស្ទើរតែគ្មានរំញ័រ
យន្តការផល់ប៉ះពាល់ពីម្ជុលខ្ទាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងអាងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានម៉ូទ័រថាស 6 ។
- ទំហំប៊ូឡុងអតិបរមាតាមការណែនាំ៖ M15
- ទួណឺវីសសង្កត់មិនមែនជាទួណឺវីសប្រើកម្លាំងបង្វិលនោះទេ ត្រូវពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់ដែលតម្រូវឱ្យប្រើកម្លាំងបង្វិលជាក់លាក់តាមមធ្យោបាយឧបករណ៍វាស់វែងកម្លាំងបង្វិល បន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងដោយប្រើទួណឺវីសសង្កត់ហើយ។
- កម្លាំងបង្វិលនៃប្រតិបត្តិការគឺជាកម្លាំងបង្វិល ដែលជាធម្មតាសម្រេចបាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារជាមធ្យម។ វាអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៅជុំវិញដែលប្រែប្រួលខ្លាំង (សម្ពាធខ្យល់ អង្កត់ផ្ចិតទុយោ ការជ្រាប់ទឹក ជាដើម)
- ពេលប្រើជាប្រចាំ គួរតែដាក់ប្រេងរំអិលម៉ាស៊ីនតិចតួចតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រើសម្ពាធខ្យល់រាល់ថ្ងៃ។ ការប្រើប្រាស់ចំហាយប្រេងរំអិលត្រូវបានណែនាំ
- ក្បាលតំណដោតមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងវិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូននោះទេ
ការពិពណ៌នាប្រភេទ | DSS 1/2 Zoll H |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | ជ្រុងខាងក្រៅ 1/2-អ៊ីញ |
កម្លាំងបង្វិលបញ្ចូល អតិបរមា | 470 Nm |
កម្លាំងបង្វិលដែលបញ្ចេញអតិបរមា | 569 Nm |
កម្រិតសម្ពាធសម្លេង | 92 dB |
លំញ័រ | 3,78 m/s² |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 6,3 bar |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,3 kg |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងទុយយោអប្បបរមា | 8 mm |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | 102 l/min |
ខ្សែតំណ 2 | 1/4 អ៊ីញ |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 195 x 64 x 202 mm |
| កម្រិត | កម្លាំងបង្វិលរឹត Nm (កម្លាំងប៉ាន់ស្មាន) | កម្លាំងបង្វិលបន្ធូរ Nm |
| 1 | 70 | អតិ. 569 |
| 2 | 120 | |
| 3 | 280 | |
| 4 | 470 |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!