សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ L

ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ L
សោប្រើខ្យល់ DSS 1 INCH L

លេខអត្ថបទ 07037800

EAN 4052703180837

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ L

លេខអត្ថបទ 07037800

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Highly robust, powerful impact screwdriver with long square drive.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការពិពណ៌នាប្រភេទ

DSS 1"L

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

22/5000ការ៉េខាងក្រៅ 1 អ៊ីញ

កម្លាំងបង្វិលបញ្ចូល ​អតិបរមា

1870 Nm

កម្លាំងបង្វិលដែលបញ្ចេញអតិបរមា

2440 Nm

កម្រិតសម្ពាធសម្លេង

95 dB

លំញ័រ

9,26 m/s²

សម្ពាធប្រតិបត្តិការ

6,3 bar

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

10,93 kg

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង​ទុយយោ​អប្បបរមា

11 mm

​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្យល់

370 l/min

ខ្សែតំណ 2

1/2 អ៊ីញ

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

512 x 109 x 188 mm

អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R1/2IN

មានខ្សែវណ្ឌឈ្មោល
ប្រេងពិសេស សម្រាប់ឧបករណ៍ដើរដោយខ្យល់

ប្រេងសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើខ្យល់ 1LTR

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 បរិមាណ
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស