សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ P

ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ P
សោប្រើខ្យល់ (DSS1IN-P)

លេខអត្ថបទ 07037750

EAN 4052703180820

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ទួណឺវីសបុក ប្រើខ្យល់, DSS 1 អ៊ិញ P

លេខអត្ថបទ 07037750

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Extremely rugged, powerful impact screwdriver with fast build-up of torque. Ideal for tough applications, such as service work on trucks and buses, construction and agricultural machinery, and for industrial service and repair work.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

22/5000ការ៉េខាងក្រៅ 1 អ៊ីញ

កម្លាំងបង្វិលបញ្ចូល ​អតិបរមា

1694 Nm

កម្លាំងបង្វិលដែលបញ្ចេញអតិបរមា

2440 Nm

កម្រិតសម្ពាធសម្លេង

93 dB

លំញ័រ

5,69 m/s²

សម្ពាធប្រតិបត្តិការ

6,3 bar

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

9,97 kg

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង​ទុយយោ​អប្បបរមា

11 mm

​ការ​ប្រើប្រាស់​ខ្យល់

310 l/min

ខ្សែតំណ 2

1/2 អ៊ីញ

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

305 x 104 x 276 mm

អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប៊ូឡុងដោតចូល ស៊េរី 2000

តំណដែកឈ្មោលមានស្នែរ S2000-ET-R1/2IN

មានខ្សែវណ្ឌឈ្មោល
ប្រេងរំអិលពិសេស សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើសម្ពាធខ្យល់

ប្រេងសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើខ្យល់ 1LTR

ប្រេងពិសេសគឺសមជាពិសេសសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនប្រេង​ប្រើសម្ពាធខ្យល់។